Eriks

Coupleurs rapides à clapet PPV3 18CEL/SV DN13 embout mâle M26x1.5

  • ERIKS:14890694
  • Fabricant:7613288194564
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

20.75 CHF/ Unitéhors TVA

22.43 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.75 CHF

-

6+

18.70 CHF

9.88%

10+

17.90 CHF

13.73%

20+

16.90 CHF

18.55%

30+

16.50 CHF

20.48%

45+

16.20 CHF

21.93%

68+

15.90 CHF

23.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (métrique)
M 26x1.5 mm
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN13
Norme
DIN ISO 7241-1A
Ouverture de clé
30 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
43 l/min
Pression de service max. à 20 °C
250 bar
Longueur totale
73 mm
Matériau du joint
NBR
CH3
30 mm
F
M26x1,5
L3
73 mm