Eriks

Coupleurs rapides à clapet PPV3 18 CEL DN13 corps femelle M26x1.5

  • ERIKS:14890611
  • Fabricant:7613288196100
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

31.35 CHF/ Unitéhors TVA

33.89 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.35 CHF

-

6+

28.20 CHF

10.05%

10+

27.00 CHF

13.88%

20+

25.40 CHF

18.98%

30+

24.85 CHF

20.73%

45+

24.30 CHF

22.49%

68+

23.85 CHF

23.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (métrique)
M 26x1.5 mm
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN13
Norme
DIN ISO 7241-1A
Ouverture de clé
30 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
43 l/min
Pression de service max. à 20 °C
250 bar
Longueur totale
71 mm
Matériau du joint
NBR
CH2
30 mm
F
M26x1,5
L2
71 mm