Eriks

Coupleurs rapides à clapet PPV3 15CEL/SV DN13 embout mâle M22x1.5

  • ERIKS:14890693
  • Fabricant:7613288194571
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

21.45 CHF/ Unitéhors TVA

23.19 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.45 CHF

-

6+

19.15 CHF

10.72%

10+

18.35 CHF

14.45%

20+

17.30 CHF

19.35%

30+

16.95 CHF

20.98%

45+

16.55 CHF

22.84%

68+

16.25 CHF

24.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (métrique)
M 22x1.5 mm
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN13
Norme
DIN ISO 7241-1A
Ouverture de clé
30 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
43 l/min
Pression de service max. à 20 °C
250 bar
Longueur totale
73 mm
Matériau du joint
NBR
CH3
30 mm
F
M22x1,5
L3
73 mm