Eriks

Coupleurs rapides à clapet PPV3 15CEL/SV DN13 corps femelle M22x1.5

  • ERIKS:14890691
  • Fabricant:7613288194687
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

41.75 CHF/ Unitéhors TVA

45.13 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.75 CHF

-

6+

37.50 CHF

10.18%

10+

35.85 CHF

14.13%

20+

33.80 CHF

19.04%

30+

33.15 CHF

20.60%

45+

32.50 CHF

22.16%

68+

31.80 CHF

23.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (métrique)
M 22x1.5 mm
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN13
Norme
DIN ISO 7241-1A
Ouverture de clé
30 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
43 l/min
Pression de service max. à 20 °C
250 bar
Longueur totale
86 mm
Matériau du joint
NBR
CH2
30 mm
F
M22x1,5
L2
86 mm