Eriks

Coupleurs rapides à clapet PPV3 12 CEL DN13 embout mâle M18x1.5

  • ERIKS:14890615
  • Fabricant:7613288195950
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

16.35 CHF/ Unitéhors TVA

17.67 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.35 CHF

-

6+

14.80 CHF

9.48%

10+

14.00 CHF

14.37%

20+

13.25 CHF

18.96%

30+

13.00 CHF

20.49%

45+

12.75 CHF

22.02%

68+

12.50 CHF

23.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (métrique)
M 18x1.5 mm
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN13
Ouverture de clé
30 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
43 l/min
Pression de service max. à 20 °C
250 bar
Longueur totale
57 mm
Matériau du joint
NBR
F
M18x1,5
L3
57 mm