35.85 CHF/ Unitéhors TVA
38.75 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.85 CHF | - |
6+ | 32.35 CHF | 9.76% |
10+ | 30.90 CHF | 13.81% |
20+ | 29.05 CHF | 18.97% |
30+ | 28.50 CHF | 20.50% |
45+ | 27.95 CHF | 22.04% |
68+ | 27.40 CHF | 23.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PPV3 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (métrique) | M 18x1.5 mm |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN13 |
Ouverture de clé | 30 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 43 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 250 bar |
Longueur totale | 70 mm |
Matériau du joint | NBR |
F | M18x1,5 |
L2 | 70 mm |