145.75 CHF/ Unitéhors TVA
157.56 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145.75 CHF | - |
6+ | 131.25 CHF | 9.95% |
10+ | 125.40 CHF | 13.96% |
20+ | 118.10 CHF | 18.97% |
30+ | 115.70 CHF | 20.62% |
45+ | 113.40 CHF | 22.20% |
68+ | 111.10 CHF | 23.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PLT4 |
Forme | Connecteur mâle |
Dimension raccord filetée (métrique) | M 30x2 mm |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN25 |
Norme | ISO 16028 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 140 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 350 bar |
Matériau du joint | NBR |
F | M30 x 2 |
L3 | 83 mm |