63.90 CHF/ Unitéhors TVA
69.08 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.90 CHF | - |
6+ | 57.50 CHF | 10.02% |
10+ | 54.95 CHF | 14.01% |
20+ | 51.95 CHF | 18.70% |
30+ | 50.95 CHF | 20.27% |
45+ | 49.85 CHF | 21.99% |
68+ | 48.90 CHF | 23.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PLT4 |
Forme | Connecteur mâle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/4 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN20 |
Norme | ISO 16028 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 75 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 350 bar |
Matériau du joint | NBR |
F | 3/4" BSP |
L3 | 74.5 mm |