Eriks

Coupleur rapide à face plane DN20 PLT4 embout mâle 1/2" BSP

  • ERIKS:14890711
  • Fabricant:7613288193932
Image 1
Le bon fonctionnement du coupleur et la faible perte de charge sont garantis par la direction du liquide qui va indifféremment de la pièce mâle vers la pièce femelle ou la pièce femelle vers la pièce mâle.

Caractéristiques de produit
  • L'interchangeabilité des coupleurs réalisé selon la norme 16028
  • Une pression d'exercice maximale de 350 bars pour toutes les mesures
Indication d'application
Accouplement effectué en poussant la partie mâle dans la partie femelle. La partie femelle est dotée d'une bague de sécurité. Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

63.90 CHF/ Unitéhors TVA

69.08 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63.90 CHF

-

6+

57.50 CHF

10.02%

10+

54.95 CHF

14.01%

20+

51.95 CHF

18.70%

30+

50.95 CHF

20.27%

45+

49.85 CHF

21.99%

68+

48.90 CHF

23.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PLT4
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN20
Norme
ISO 16028
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
75 l/min
Pression de service max. à 20 °C
350 bar
Matériau du joint
NBR
F
1/2" BSP
L3
72.5 mm