126.55 CHF/ Unitéhors TVA
136.80 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126.55 CHF | - |
6+ | 113.90 CHF | 10.00% |
10+ | 108.85 CHF | 13.99% |
20+ | 102.50 CHF | 19.00% |
30+ | 100.40 CHF | 20.66% |
45+ | 98.40 CHF | 22.24% |
68+ | 96.45 CHF | 23.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PLT4 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/4 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN20 |
Norme | ISO 16028 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 75 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 350 bar |
Matériau du joint | NBR |
F | 3/4" BSP |
L2 | 83.5 mm |