125.00 CHF/ Unitéhors TVA
135.13 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125.00 CHF | - |
6+ | 112.50 CHF | 10.00% |
10+ | 107.55 CHF | 13.96% |
20+ | 101.15 CHF | 19.08% |
30+ | 99.10 CHF | 20.72% |
45+ | 97.20 CHF | 22.24% |
68+ | 95.20 CHF | 23.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PLT4 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN20 |
Norme | ISO 16028 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 75 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 350 bar |
Matériau du joint | NBR |
F | 1/2" BSP |
L2 | 83.5 mm |