Eriks

Coupleur rapide à clapet type 5232 embout mâle 1/2" NPT

  • ERIKS:14882630
  • Fabricant:7613288056718
Image 1
Accouplement pas sous pression. Pression de service facteur de sécurité = 4 (accouplé).
Ajouter à la liste

26.55 CHF/ Unitéhors TVA

28.70 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.55 CHF

-

10+

25.20 CHF

5.08%

15+

24.70 CHF

6.97%

23+

24.15 CHF

9.04%

35+

23.70 CHF

10.73%

53+

23.25 CHF

12.43%

80+

22.80 CHF

14.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
5200
Type
5232
Matériau
Acier galvanisé
Autre désignation
Raccord
Matériau du joint
NBR
Température de service
de -30 jusqu'à 120 °C
Norme
ISO 7241-A
Obturateur
Douille coulissante
F
1/2" NPT
S
20.6 mm