Eriks

Coupleur rapide à clapet type 5222 embout mâle 3/8" NPT

  • ERIKS:14938642
  • Fabricant:7613288056749
Image 1
Accouplement pas sous pression. Pression de service facteur de sécurité = 4 (accouplé).
Ajouter à la liste

23.95 CHF/ Unitéhors TVA

25.89 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.95 CHF

-

10+

22.80 CHF

4.80%

15+

22.35 CHF

6.68%

23+

21.85 CHF

8.77%

35+

21.45 CHF

10.44%

53+

21.05 CHF

12.11%

80+

20.65 CHF

13.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
5200
Type
5222
Matériau
Acier galvanisé
Autre désignation
Raccord
Matériau du joint
NBR
Température de service
de -30 jusqu'à 120 °C
Norme
ISO 7241-A
Obturateur
Douille coulissante
F
3/8" NPT
S
19 mm