54.95 CHF/ Unitéhors TVA
59.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.95 CHF | - |
10+ | 52.25 CHF | 4.91% |
15+ | 51.25 CHF | 6.73% |
23+ | 50.15 CHF | 8.74% |
35+ | 49.20 CHF | 10.46% |
53+ | 48.25 CHF | 12.19% |
80+ | 47.25 CHF | 14.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 5200 |
Type | 5221 |
Matériau | Acier galvanisé |
Autre désignation | Boîte |
Matériau du joint | NBR |
Température de service | de -30 jusqu'à 120 °C |
Norme | ISO 7241-A |
Obturateur | Douille coulissante |
Pression de service | 300 bar |
D | 34 mm |
F | 3/8" NPT |