Eriks

Coupleur à visser à clapet 6244 embout mâle 3/4"NPT

  • ERIKS:14882920
  • Fabricant:7613288050594
Image 1
Verrouillage bague à visser avec écrou hexagonal.

Indication d'application
Accouplement sous pression de 5 bar. L'étanchéité est assurée avant l'ouverture du clapet. Pression d'éclatement = min. 2x pression nominale.
Ajouter à la liste

125.90 CHF/ Unitéhors TVA

136.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

125.90 CHF

-

10+

119.70 CHF

4.92%

15+

117.40 CHF

6.75%

23+

115.00 CHF

8.66%

35+

112.70 CHF

10.48%

53+

110.40 CHF

12.31%

80+

108.20 CHF

14.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
6200
Type de raccord à sertir
6244
Matériau
Acier
Diamètre du tube ØD
15 mm
Dimension de filetage
3/4" in
Matériau du joint
NBR
L
117 mm
Pression maximum de service
650 bar
P
15 mm
S
29 mm
Température de service
de -30 jusqu'à 80 °C
LM
63 mm
F
3/4" NPT