85.60 CHF/ Unitéhors TVA
92.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.60 CHF | - |
10+ | 81.35 CHF | 4.96% |
15+ | 79.65 CHF | 6.95% |
23+ | 78.05 CHF | 8.82% |
35+ | 76.55 CHF | 10.57% |
53+ | 74.95 CHF | 12.44% |
80+ | 73.50 CHF | 14.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 6200 |
Type de raccord à sertir | 6237 |
Matériau | Acier |
Diamètre du tube ØD | 11 mm |
Dimension de filetage | 1/2" in |
Matériau du joint | NBR |
L | 92 mm |
Pression maximum de service | 750 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 80 °C |
LF | 74 mm |
D | 46 mm |
F | 1/2" NPT |