53.60 CHF/ Unitéhors TVA
57.94 CHFTVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.60 CHF | - |
10+ | 50.95 CHF | 4.94% |
15+ | 49.85 CHF | 7.00% |
23+ | 48.90 CHF | 8.77% |
35+ | 47.95 CHF | 10.54% |
53+ | 46.95 CHF | 12.41% |
80+ | 46.05 CHF | 14.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 6200 |
Type de raccord à sertir | 6234 |
Matériau | Acier |
Diamètre du tube ØD | 11 mm |
Dimension de filetage | 1/2" in |
Matériau du joint | NBR |
L | 92 mm |
Pression maximum de service | 750 bar |
P | 11 mm |
S | 22 mm |
Température de service | de -30 jusqu'à 80 °C |
LM | 50 mm |
F | 1/2" NPT |