100.40 CHF/ Unitéhors TVA
108.53 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 100.40 CHF | - |
10+ | 95.60 CHF | 4.78% |
15+ | 93.70 CHF | 6.67% |
23+ | 91.90 CHF | 8.47% |
35+ | 90.00 CHF | 10.36% |
53+ | 88.20 CHF | 12.15% |
80+ | 86.50 CHF | 13.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 6200 |
Type de raccord à sertir | 6227 |
Matériau | Acier |
Diamètre du tube ØD | 8 mm |
Dimension de filetage | 3/8" in |
Matériau du joint | NBR |
L | 77 mm |
Pression maximum de service | 750 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 80 °C |
LF | 65 mm |
D | 38 mm |
F | 3/8" NPT |