Eriks

Coupleur à visser à clapet 6224 embout mâle 3/8"NPT

  • ERIKS:14882917
  • Fabricant:7613288050631
Image 1
Verrouillage bague à visser avec écrou hexagonal.

Indication d'application
Accouplement sous pression de 5 bar. L'étanchéité est assurée avant l'ouverture du clapet. Pression d'éclatement = min. 2x pression nominale.
Ajouter à la liste

84.40 CHF/ Unitéhors TVA

91.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84.40 CHF

-

10+

80.25 CHF

4.92%

15+

78.70 CHF

6.75%

23+

77.10 CHF

8.65%

35+

75.50 CHF

10.55%

53+

74.05 CHF

12.26%

80+

72.55 CHF

14.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
6200
Type de raccord à sertir
6224
Matériau
Acier
Diamètre du tube ØD
8 mm
Dimension de filetage
3/8" in
Matériau du joint
NBR
L
77 mm
Pression maximum de service
750 bar
P
8 mm
S
19 mm
Température de service
de -30 jusqu'à 80 °C
LM
42 mm
F
3/8" NPT