58.00 CHF/ Unitéhors TVA
62.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.00 CHF | - |
10+ | 55.10 CHF | 5.00% |
15+ | 54.05 CHF | 6.81% |
23+ | 53.00 CHF | 8.62% |
35+ | 51.90 CHF | 10.52% |
53+ | 50.90 CHF | 12.24% |
80+ | 49.80 CHF | 14.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 6200 |
Type de raccord à sertir | 6217 |
Matériau | Acier |
Diamètre du tube ØD | 6 mm |
Dimension de filetage | 1/4" in |
Matériau du joint | NBR |
L | 65 mm |
Pression maximum de service | 1100 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 80 °C |
LF | 53 mm |
D | 35 mm |
F | 1/4" NPT |