Eriks

Coupleur à visser à clapet 6214 embout mâle 1/4"NPT

  • ERIKS:14882914
  • Fabricant:7613288050662
Image 1
Verrouillage bague à visser avec écrou hexagonal.

Indication d'application
Accouplement sous pression de 5 bar. L'étanchéité est assurée avant l'ouverture du clapet. Pression d'éclatement = min. 2x pression nominale.
Ajouter à la liste

38.00 CHF/ Unitéhors TVA

41.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.00 CHF

-

10+

36.15 CHF

4.87%

15+

35.45 CHF

6.71%

23+

34.65 CHF

8.82%

35+

34.00 CHF

10.53%

53+

33.35 CHF

12.24%

80+

32.70 CHF

13.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
6200
Type de raccord à sertir
6214
Matériau
Acier
Diamètre du tube ØD
6 mm
Dimension de filetage
1/4" in
Matériau du joint
NBR
L
65 mm
Pression maximum de service
1100 bar
P
6 mm
S
15 mm
Température de service
de -30 jusqu'à 80 °C
LM
35 mm
F
1/4" NPT