
26.45 CHF/ Unitéhors TVA
28.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.45 CHF | - |
10+ | 22.60 CHF | 14.56% |
50+ | 21.10 CHF | 20.23% |
100+ | 18.40 CHF | 30.43% |
150+ | 18.05 CHF | 31.76% |
225+ | 17.70 CHF | 33.08% |
338+ | 17.35 CHF | 34.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 015 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/8" |
A | 10 mm |
D | 8 mm |
G | 3/8" |
L | 29 mm |
L1 | 34 mm |