
10.50 CHF/ Unitéhors TVA
11.35 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.50 CHF | - |
10+ | 8.75 CHF | 16.67% |
50+ | 8.40 CHF | 20.00% |
100+ | 7.40 CHF | 29.52% |
150+ | 7.25 CHF | 30.95% |
225+ | 7.10 CHF | 32.38% |
338+ | 6.95 CHF | 33.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 015 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
A | 5.5 mm |
D | 8 mm |
G | 1/8" |
L | 24.5 mm |
L1 | 24.5 mm |