
13.35 CHF/ Unitéhors TVA
14.43 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.35 CHF | - |
10+ | 11.25 CHF | 15.73% |
50+ | 10.70 CHF | 19.85% |
100+ | 9.35 CHF | 29.96% |
150+ | 9.15 CHF | 31.46% |
225+ | 8.90 CHF | 33.33% |
338+ | 8.75 CHF | 34.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 015 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
A | 7 mm |
D | 8 mm |
G | 1/4" |
L | 26 mm |
L1 | 29 mm |