
17.70 CHF/ Unitéhors TVA
19.13 CHFTVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.70 CHF | - |
10+ | 15.05 CHF | 14.97% |
50+ | 14.05 CHF | 20.62% |
100+ | 12.25 CHF | 30.79% |
150+ | 12.00 CHF | 32.20% |
225+ | 11.75 CHF | 33.62% |
338+ | 11.45 CHF | 35.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 015 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
A | 7.8 mm |
D | 6 mm |
G | 1/4" |
L | 24.5 mm |
L1 | 29.3 mm |