
10.65 CHF/ Unitéhors TVA
11.51 CHFTVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.65 CHF | - |
10+ | 8.95 CHF | 15.96% |
50+ | 8.30 CHF | 22.07% |
100+ | 7.40 CHF | 30.52% |
150+ | 7.25 CHF | 31.92% |
225+ | 7.10 CHF | 33.33% |
338+ | 6.95 CHF | 34.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 015 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
A | 2 mm |
D | 4 mm |
G | M5 |
L | 18 mm |
L1 | 17 mm |