
28.20 CHF/ Unitéhors TVA
30.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.20 CHF | - |
10+ | 23.90 CHF | 15.25% |
50+ | 22.60 CHF | 19.86% |
100+ | 19.60 CHF | 30.50% |
150+ | 19.15 CHF | 32.09% |
225+ | 18.80 CHF | 33.33% |
338+ | 18.45 CHF | 34.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 015 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/8" |
Diamètre intérieur raccord 2 | 9 mm |
A | 10 mm |
D | 12 mm |
G | 3/8" |
L | 29 mm |
L1 | 34 mm |