
14.00 CHF/ Unitéhors TVA
15.13 CHFTVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.00 CHF | - |
10+ | 11.95 CHF | 14.64% |
50+ | 11.15 CHF | 20.36% |
100+ | 9.90 CHF | 29.29% |
150+ | 9.70 CHF | 30.71% |
225+ | 9.50 CHF | 32.14% |
338+ | 9.30 CHF | 33.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 015 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
A | 7.8 mm |
D | 10 mm |
G | 1/4" |
L | 27 mm |
L1 | 29.3 mm |