
353.35 CHF/ Unitéhors TVA
381.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 353.35 CHF | - |
5+ | 307.40 CHF | 13.00% |
10+ | 292.00 CHF | 17.36% |
25+ | 277.45 CHF | 21.48% |
38+ | 271.90 CHF | 23.05% |
57+ | 266.40 CHF | 24.61% |
86+ | 261.10 CHF | 26.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1.1/2" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
H1 | 50 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 55 mm |
L1 | 67 mm |
L2 | 65 mm |