
105.50 CHF/ Unitéhors TVA
114.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.50 CHF | - |
5+ | 91.90 CHF | 12.89% |
10+ | 87.20 CHF | 17.35% |
25+ | 82.80 CHF | 21.52% |
38+ | 81.20 CHF | 23.03% |
57+ | 79.55 CHF | 24.60% |
86+ | 77.95 CHF | 26.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/4" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
H1 | 27 mm |
H2 | 32 mm |
H3 | 32 mm |
L1 | 45 mm |
L2 | 49 mm |