
61.05 CHF/ Unitéhors TVA
66.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.05 CHF | - |
5+ | 53.10 CHF | 13.02% |
10+ | 50.45 CHF | 17.36% |
25+ | 47.95 CHF | 21.46% |
38+ | 46.95 CHF | 23.10% |
57+ | 46.05 CHF | 24.57% |
86+ | 45.10 CHF | 26.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/2" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
H1 | 22 mm |
H2 | 27 mm |
H3 | 27 mm |
L1 | 37 mm |
L2 | 43 mm |