
75.75 CHF/ Unitéhors TVA
81.89 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.75 CHF | - |
5+ | 66.10 CHF | 12.74% |
10+ | 62.85 CHF | 17.03% |
25+ | 59.75 CHF | 21.12% |
38+ | 58.60 CHF | 22.64% |
57+ | 57.40 CHF | 24.22% |
86+ | 56.30 CHF | 25.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
H1 | 19 mm |
H2 | 22 mm |
H3 | 22 mm |
L1 | 31 mm |
L2 | 37 mm |