
67.80 CHF/ Unitéhors TVA
73.29 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.80 CHF | - |
5+ | 59.05 CHF | 12.91% |
10+ | 56.15 CHF | 17.18% |
25+ | 53.35 CHF | 21.31% |
38+ | 52.25 CHF | 22.94% |
57+ | 51.25 CHF | 24.41% |
86+ | 50.15 CHF | 26.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
H1 | 14 mm |
H2 | 19 mm |
H3 | 19 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 32 mm |