Eriks

Coude orientable 45° BSP mâle 60° BSP mâle A-2/45-16BSPAG60-16BSPAGOH 1"- 1"

  • ERIKS:14896029
  • Fabricant:7613288271807
Image 1
Ajouter à la liste

81.50 CHF/ Unitéhors TVA

88.10 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81.50 CHF

-

5+

70.90 CHF

13.01%

10+

67.45 CHF

17.24%

25+

63.95 CHF

21.53%

38+

62.65 CHF

23.13%

57+

61.45 CHF

24.60%

86+

60.15 CHF

26.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
H1
35 mm
H3
41 mm
L1
38 mm
L2
47 mm