Eriks

Coude orientable 45° BSP mâle 60° BSP mâle A-2/45-12BSPAG60-12BSPAGOH 3/4"- 3/4"

  • ERIKS:14896028
  • Fabricant:7613288271838
Image 1
Ajouter à la liste

97.75 CHF/ Unitéhors TVA

105.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97.75 CHF

-

5+

85.05 CHF

12.99%

10+

80.95 CHF

17.19%

25+

76.85 CHF

21.38%

38+

75.25 CHF

23.02%

57+

73.80 CHF

24.50%

86+

72.30 CHF

26.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
H1
27 mm
H3
32 mm
L1
33 mm
L2
43 mm