Eriks

Coude orientable 45° BSP mâle 60° BSP mâle A-2/45-08BSPAG60-12BSPAGOH 1/2"- 3/4"

  • ERIKS:14896027
  • Fabricant:7613288271852
Image 1
Ajouter à la liste

81.60 CHF/ Unitéhors TVA

88.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81.60 CHF

-

5+

70.90 CHF

13.11%

10+

67.45 CHF

17.34%

25+

63.95 CHF

21.63%

38+

62.65 CHF

23.22%

57+

61.45 CHF

24.69%

86+

60.15 CHF

26.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
H1
27 mm
H3
32 mm
L1
30 mm
L2
43 mm