
9.40 CHF/ Unitéhors TVA
10.16 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.40 CHF | - |
10+ | 7.95 CHF | 15.43% |
50+ | 7.55 CHF | 19.68% |
100+ | 6.50 CHF | 30.85% |
150+ | 6.35 CHF | 32.45% |
225+ | 6.25 CHF | 33.51% |
338+ | 6.15 CHF | 34.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 022 |
Série | IPSO 022 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 13 mm |
B | 12 mm |
D | 8 mm |
G | 1/8 in |