
8.40 CHF/ Unitéhors TVA
9.08 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.40 CHF | - |
10+ | 7.25 CHF | 13.69% |
50+ | 6.80 CHF | 19.05% |
100+ | 5.80 CHF | 30.95% |
150+ | 5.70 CHF | 32.14% |
225+ | 5.60 CHF | 33.33% |
338+ | 5.50 CHF | 34.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 022 |
Série | IPSO 022 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 16 mm |
B | 15 mm |
D | 8 mm |
G | 1/4 in |