
8.55 CHF/ Unitéhors TVA
9.24 CHFTVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.55 CHF | - |
10+ | 7.40 CHF | 13.45% |
50+ | 6.85 CHF | 19.88% |
100+ | 5.90 CHF | 30.99% |
150+ | 5.80 CHF | 32.16% |
225+ | 5.70 CHF | 33.33% |
338+ | 5.60 CHF | 34.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 022 |
Série | IPSO 022 |
Dimension raccord filetée (métrique) 1 | M 5 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 8 mm |
B | 8 mm |
D | 6 mm |
G | 5 mm |