
8.90 CHF/ Unitéhors TVA
9.62 CHFTVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.90 CHF | - |
10+ | 7.60 CHF | 14.61% |
50+ | 7.25 CHF | 18.54% |
100+ | 6.20 CHF | 30.34% |
150+ | 6.10 CHF | 31.46% |
225+ | 6.00 CHF | 32.58% |
338+ | 5.90 CHF | 33.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 022 |
Série | IPSO 022 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 16 mm |
B | 15 mm |
D | 6 mm |
G | 1/4 in |