
9.70 CHF/ Unitéhors TVA
10.49 CHFTVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.70 CHF | - |
10+ | 8.25 CHF | 14.95% |
50+ | 7.85 CHF | 19.07% |
100+ | 6.90 CHF | 28.87% |
150+ | 6.75 CHF | 30.41% |
225+ | 6.60 CHF | 31.96% |
338+ | 6.40 CHF | 34.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 022 |
Série | IPSO 022 |
Dimension raccord filetée (métrique) 1 | M 5 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 8 mm |
B | 8 mm |
D | 4 mm |
G | 5 mm |