
8.00 CHF/ Unitéhors TVA
8.65 CHFTVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.00 CHF | - |
10+ | 6.85 CHF | 14.38% |
50+ | 6.30 CHF | 21.25% |
100+ | 5.60 CHF | 30.00% |
150+ | 5.50 CHF | 31.25% |
225+ | 5.40 CHF | 32.50% |
338+ | 5.30 CHF | 33.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 022 |
Série | IPSO 022 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 13 mm |
B | 12 mm |
D | 4 mm |
G | 1/8 in |