
15.35 CHF/ Unitéhors TVA
16.59 CHFTVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.35 CHF | - |
10+ | 13.05 CHF | 14.98% |
50+ | 12.25 CHF | 20.20% |
100+ | 10.80 CHF | 29.64% |
150+ | 10.60 CHF | 30.94% |
225+ | 10.40 CHF | 32.25% |
338+ | 10.20 CHF | 33.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 022 |
Série | IPSO 022 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 18 mm |
B | 20 mm |
D | 12 mm |
G | 3/8 in |