
19.10 CHF/ Unitéhors TVA
20.65 CHFTVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.10 CHF | - |
10+ | 16.25 CHF | 14.92% |
50+ | 15.15 CHF | 20.68% |
100+ | 13.35 CHF | 30.10% |
150+ | 13.10 CHF | 31.41% |
225+ | 12.85 CHF | 32.72% |
338+ | 12.60 CHF | 34.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 022 |
Série | IPSO 022 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 21 mm |
B | 25 mm |
D | 12 mm |
G | 1/2 in |