
10.50 CHF/ Unitéhors TVA
11.35 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.50 CHF | - |
10+ | 8.75 CHF | 16.67% |
50+ | 8.40 CHF | 20.00% |
100+ | 7.40 CHF | 29.52% |
150+ | 7.25 CHF | 30.95% |
225+ | 7.10 CHF | 32.38% |
338+ | 6.95 CHF | 33.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 022 |
Série | IPSO 022 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 16 mm |
B | 15 mm |
D | 10 mm |
G | 1/4 in |