
71.10 CHF/ Unitéhors TVA
76.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71.10 CHF | - |
5+ | 61.85 CHF | 13.01% |
10+ | 58.75 CHF | 17.37% |
25+ | 55.75 CHF | 21.59% |
38+ | 54.55 CHF | 23.28% |
57+ | 53.50 CHF | 24.75% |
86+ | 52.40 CHF | 26.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
H1 | 19 mm |
H3 | 22 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 36.5 mm |