
50.30 CHF/ Unitéhors TVA
54.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.30 CHF | - |
5+ | 43.85 CHF | 12.82% |
10+ | 41.60 CHF | 17.30% |
25+ | 39.45 CHF | 21.57% |
38+ | 38.70 CHF | 23.06% |
57+ | 37.95 CHF | 24.55% |
86+ | 37.15 CHF | 26.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
H1 | 27 mm |
H3 | 32 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 49 mm |