
49.45 CHF/ Unitéhors TVA
53.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.45 CHF | - |
5+ | 43.05 CHF | 12.94% |
10+ | 40.90 CHF | 17.29% |
25+ | 38.85 CHF | 21.44% |
38+ | 38.10 CHF | 22.95% |
57+ | 37.30 CHF | 24.57% |
86+ | 36.60 CHF | 25.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
H1 | 19 mm |
H3 | 22 mm |
L1 | 28.5 mm |
L2 | 36.5 mm |