
18.55 CHF/ Unitéhors TVA
20.05 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.55 CHF | - |
5+ | 16.20 CHF | 12.67% |
10+ | 15.40 CHF | 16.98% |
25+ | 14.60 CHF | 21.29% |
38+ | 14.30 CHF | 22.91% |
57+ | 13.95 CHF | 24.80% |
86+ | 13.70 CHF | 26.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Taille de Raccord 2 | 1/8" BSP cyl. |
H1 | 14 mm |
H3 | 14 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 26.5 mm |