
28.40 CHF/ Unitéhors TVA
30.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.40 CHF | - |
5+ | 24.75 CHF | 12.85% |
10+ | 23.50 CHF | 17.25% |
25+ | 22.45 CHF | 20.95% |
38+ | 22.00 CHF | 22.54% |
57+ | 21.50 CHF | 24.30% |
86+ | 21.10 CHF | 25.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Taille de Raccord 2 | 3/4" - 16 UNF |
H1 | 19 mm |
H2 | 24 mm |
L1 | 31.5 mm |
L2 | 36.5 mm |